Kombinirani stopenjski ključ No. 380100 s ključem z zaskočno ključavnico 1/2″ No. 380200

Št. art.: 4512900
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 4512900
EAN/GTIN 4017981380003
Številka proizvajalca 4512900
L-število L60160 2902
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Za nameščanje in odstranjevanje radiatorskih ventilov in povratnih armatur od 3/8″ do 1″ ter kratkih nastavkov za pipe
Z odmičnim, šestkotnim in dvanajststranskim pogonom
1/2″ kvadratnim pogonom
Nikli

Lastnosti:

  • Vrsta pogona/spremembe: enojni kvadratni
  • Površina: ponikljana
  • Uporaba/aplikacija: Za nameščanje in odstranjevanje radiatorskih ventilov in povratnih armatur 3/8″ do 1″ in kratkih podaljškov za pipe
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez