DIN69871 50 ER25X150 B Kleštinový upínač DIN 6499 ER tvar AD/B s adaptérem DIN 69871 tvar AD/B

Artiklové číslo: 4511675
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4511675
EAN / GTIN 7291075126914
Číslo výrobce 4511675
L-číslo L24120 1768

Popis

Popis:

Upínací sklíčidlo ER/TG, průměr těla (BD) 42 mm, velikost rozhraní (CSI) ER25, délka drážky (LPR) 150 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 42 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 16 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 1 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER25
  • Délka upínace (LPR) 150 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty