DIN69871 50 ER25X150 B DIN 6499 ER glave za vpenjalne stročnice oblike AD/B, z obliko vpenjala DIN 69871 AD/B

Št. art.: 4511675
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4511675
EAN/GTIN 7291075126914
Številka proizvajalca 4511675
L-število L24120 1768

Opis

Opis:

vpenjalno držalo ER/TG, premer telesa (BD) 42 mm, velikost vmesnika (CSI) ER25, dolžina drsnika (LPR) 150 mm, velikost stebla (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 42 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) DIN69871
  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 16 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 1 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) ER25
  • Dolžina ovratnika (LPR) 150 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50

Ustreznih izdelkov