{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka krátkých ramen | 330 mm | |
| Šířka krátkých ramen | 50 mm | |
| Tloušťka krátkých ramen | 10 mm | |
| Délka dlouhých ramen | 500 mm | |
| Šířka dlouhých ramen | 50 mm | |
| Tloušťka dlouhých ramen | 10 mm | |
| Pravoúhlost | 0,07 mm | |
| Zkušební povrchy | Frézované | |
| Přesnost | 2 | |
| Druh produktu | Plochý úhelník | |
| Materiál | hliník | |
| Povrch | Bezodrazový | |
| Norma | výrobní norma |
| Katalogové číslo | 451055 500X330 | |
| EAN / GTIN | 4069515060356 | |
| Číslo výrobce | 451055 500X330 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |