Plochý úhelník z eloxovaného hliníku přesnost 2, Délka ramen: 150X100mm

Artiklové číslo: 451055 150X100
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka ramen (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka krátkých ramen 100 mm
Šířka krátkých ramen 30 mm
Tloušťka krátkých ramen 6 mm
Délka dlouhých ramen 150 mm
Šířka dlouhých ramen 30 mm
Tloušťka dlouhých ramen 6 mm
Pravoúhlost 0,035 mm
Stupnice ne
Zkušební povrchy Frézované
Přesnost 2
Druh produktu Plochý úhelník
Materiál hliník
Povrch Bezodrazový
Norma výrobní norma
Lze kalibrovat ne
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 451055 150X100
EAN / GTIN 4069515054539
Číslo výrobce 451055 150X100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Úhelník z tvrzeného hliníku (HRC 63). Odolná proti korozi. Antimagnetická. Odolný proti poškrábání, černý eloxovaný antireflexní povrch. Velmi přesně zpracované zkušební plochy.