C5 AD HSK A100WHX100 Držák CAMFIX (ISO 26623-1) s kuželovou stopkou HSK DIN 69893 tvaru A

Artiklové číslo: 4510338
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4510338
EAN / GTIN 7291075331165
Číslo výrobce 4510338
L-číslo L24120 1966

Popis

Popis:

Rychloupínací sklíčidla, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 100 mm, průměr sklíčidla na straně obrobku (DCONWS) 50 mm, délka límce (LPR) 100 mm, velikost hřídele (SS) 100

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 71 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 100 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 50 mm
  • Délka upínace (LPR) 100 mm
  • Velikost stopky (SS) 100