C5 AD HSK A100WHX100 CAMFIX (ISO 26623-1) Holders with HSK ISO 12164-3 Form A Tapered Shanks

Réf.: 4510338
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4510338
EAN / GTIN 7291075331165
Réf. fabricant 4510338
Article hors catalogue L24120 1966

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 100 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm, Longueur dépassement (LPR) 100 mm, Taille du corps (SS) 100

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 71 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 100 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 100 mm
  • Taille du corps (SS) 100