• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

852 Závitový třmenový kalibr s indikátorovým úchylkoměrem 85-140mm, v dřevěné krabičce

Artiklové číslo: 4510002
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4510002
EAN / GTIN 4059192025212
Číslo výrobce 4510002
L-číslo L40100 164
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Konstantní měřicí síla díky vestavěné pružině měřicí síly. Výsledky měření jsou proto nezávislé na osobním pocitu z měření
  • Pevná kovaná ocelová rukojeť s tepelně izolovanými návleky
  • Dlouho vedená měřicí sonda, zasouvatelná pomocí zvedací páčky
  • Citlivě nastavitelná počítací sonda
  • Měřicí a počítací sonda z nerezové oceli, kalené oceli, s montážními otvory pro výměnné měřicí destičky
  • Nastavitelný středicí doraz pro nastavení na střed destiček
  • Malé opotřebení díky bezdotykovému zavádění

Popis:

Jemný ukazatel závitoměru Marameter 852 měřicí rozsah

Rozsah dodávky: Čelní vložka z oceli 903, dřevěné pouzdro, bez ukazatele.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované