852 Calibre a mâchoires 85-140mm, pour filetages

Réf.: 4510002
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4510002
EAN / GTIN 4059192025212
Réf. fabricant 4510002
Article hors catalogue L40100 164
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Force de mesure constante grâce au ressort de force de mesure intégré. Résultats de mesure donc indépendants de la sensation personnelle de mesure
  • Arceau solide en acier forgé avec poignées calorifuges
  • Palpeur de mesure à long guidage, rétractable par levier de soulèvement
  • Palpeur opposé réglable avec précision
  • Palpeur de mesure et contre-palpeur en acier inoxydable, acier trempé, avec trous de réception pour inserts de mesure interchangeables
  • Butée de centrage réglable pour un réglage au centre des inserts
  • Une usure réduite grâce à une introduction sans contact

Description:

Jauge d'épaisseur de filetage à aiguille fine Marameter 852 Plage de mesure

Livraison : Insert plan en acier 903, boîte en bois, sans indicateur

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré