BT50 FC EM40X115 DIN1835 Frézy tvaru B s kuželovými stopkami BT MAS-403 s čelním kontaktem AD

Artiklové číslo: 4509854
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Krátká vrtací hlavička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4509854
EAN / GTIN 7291075172331
Číslo výrobce 4509854
L-číslo L24120 507

Popis

Popis:

Frézovací hlavice, průměr těla (BD) 90 mm, průměr držáku, strana obrobku (DCONWS) 40 mm, celková délka (OAL) 218,3 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 90 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 40 mm
  • Celková délka (OAL) 218.3 mm
  • Délka upínace (LPR) 115 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty