BT50 FC EM40X115 Szármaró befogók

Cikkszám: 4509854
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Rövid fúrótokmány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4509854
EAN / GTIN 7291075172331
Gyártó száma 4509854
L-szám L24120 507

Leírás

Leírás:

Frézovací hlavice, průměr těla (BD) 90 mm, průměr držáku, strana obrobku (DCONWS) 40 mm, celková délka (OAL) 218,3 mm, velikost stopky (SS) 50

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 90 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 40 mm
  • Teljes hossz (OAL) 218,3 mm
  • Perem hossza (LPR) 115 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek