ST 20X100 ER25 Kleštinový upínač ER16 F DIN 6499 ER Upínací sklíčidlo s válcovou stopkou

Artiklové číslo: 4508012
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4508012
EAN / GTIN 7291075133042
Číslo výrobce 4508012
L-číslo L24120 1652

Popis

Opis:

  • Uchwyt zaciskowy ER/TG, średnica korpusu (BD): 42 mm, rozmiar interfejsu (CSI): ER25, długość wspornika (LPR): 96 mm, rozmiar trzpienia (SS): 20

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 42 mm
  • Średnica mocowania, maks. po stronie obrabianego przedmiotu (DCONXWS) 16 mm
  • Średnica mocowania, min. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONNWS) 1 mm
  • Rozmiar interfejsu (CSI) ER25
  • Rozmiar napędu (DRVS) 28 mm
  • Długość wspornika (LPR) 96 mm
  • Długość trzonka (LS) 100 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 20

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku