ST 20X100 ER25 Portapinzas ER DIN 6499 con Mango Cilíndrico

Número de artículo: 4508012
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4508012
EAN / GTIN 7291075133042
Número del fabricante 4508012
Número L L24120 1652

Descripción

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm, Connection Size (CSI) ER25, Voladizo (LPR) 96 mm, Shank Size (SS) 20

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 16 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 1 mm
  • Connection Size (CSI) ER25
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 28 mm
  • Voladizo (LPR) 96 mm
  • Longitud del mango (LS) 100 mm
  • Shank Size (SS) 20