• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Kalibrační nástroj 18 x 1 mm

Artiklové číslo: 4506500

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 4506500
EAN / GTIN 4017981239189
Číslo výrobce 4506500
L-číslo L60160 4400
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro přesnou kalibraci konců trubek
Pro polotvrdé a měkké měděné trubky
Popálené

Charakteristika:

  • pro trubku Ø: 18x1
  • Celková šířka [mm]: 26 mm
  • Celková výška [mm]: 23 mm
  • Celková délka [mm]: 47 mm
  • Povrch: leštěná
  • 1000 V izolovaný: bez
  • pro tloušťku stěny: ano
  • Certifikát VDE: bez