• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Kalibrierwerkzeug 18 x 1 mm

Artikel-Nr.: 4506500

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 4506500
EAN / GTIN 4017981239189
Herstellernummer 4506500
L-Nummer L60160 4400
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum exakten Kalibrieren von Rohrenden
  • Für halbharte und weiche Kupferrohre
  • Brüniert

Merkmal:

  • für Rohr-Ø: 18x1
  • Gesamtbreite [mm]: 26 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 23 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 47 mm
  • Oberfläche: brüniert
  • 1000 V isoliert: nein
  • für Wandstärke: ja
  • VDE zertifiziert: nein