HSK A100 MAXIN20X115 Silové sklíčidlo HSK A63 MAXIN3/4X3,74 Power Chuck s kuželovými stopkami HSK DIN69893 tvaru A

Artiklové číslo: 4505395
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4505395
EAN / GTIN 7291075173796
Číslo výrobce 4505395
L-číslo L24120 71

Popis

Popis:

Výkonové sklíčidlo, průměr tělesa (BD) 51 mm, montážní průměr, max. na straně obrobku (DCONXWS) 20 mm, velikost stopky (SS) 100

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 51 mm
  • Délka telesa_2 (LB_2) 115 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 20 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 6 mm
  • Délka upínace (LPR) 115 mm
  • Velikost stopky (SS) 100