• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A100 MAXIN20X115 HSK DIN 69893 Form A, mit MAXIN-Kraftspannfutter.

Artikel-Nr.: 4505395
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4505395
EAN / GTIN 7291075173796
Herstellernummer 4505395
L-Nummer L24120 71

Beschreibung

Beschreibung:

Kraftspannfutter, Körperdurchmesser (BD) 51 mm, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 20 mm, Schaftgrösse (SS) 100

Merkmal:

  • rperdurchmesser (BD) 51 mm
  • Körperlänge 2 (LB_2) 115 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 6 mm
  • Kraglänge (LPR) 115 mm
  • Schaftgrösse (SS) 100

Services & Produktberater