DIN69871 40 MAXIN 20X 95 Silové sklíčidlo DIN 69871 forma A/B MAXIN.

Artiklové číslo: 4505390
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Silové upínací pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4505390
EAN / GTIN 7291075182996
Číslo výrobce 4505390
L-číslo L24120 2719

Popis

Popis:

Výkonné sklíčidlo, průměr těla (BD) 51 mm, průměr upevnění, max. strana obrobku (DCONXWS) 20 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 51 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 20 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 6 mm
  • Délka upínace (LPR) 95 mm
  • Velikost stopky (SS) 40