DIN69871 40 MAXIN 20X 95 Portapinzas de Gran Apriete con Conexión DIN69871 Forma A/B

Número de artículo: 4505390
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Portapinzas de gran apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 4505390
EAN / GTIN 7291075182996
Número del fabricante 4505390
Número L L24120 2719

Descripción

Descripción:

Portapinzas de gran apriete, Diámetro del cuerpo (BD) 51 mm, Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 20 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • ámetro del cuerpo (BD) 51 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 20 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 6 mm
  • Voladizo (LPR) 95 mm
  • Shank Size (SS) 40