• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

SC 32 SEAL 10 Utěsněné kleštiny pro sklíčidla MAXIN Power

Artiklové číslo: 4504886
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Redukce

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4504886
EAN / GTIN 7291075197136
Číslo výrobce 4504886
L-číslo L24120 1523

Popis

Popis:

Mezipouzdra, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 32 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 10 mm, celková délka (OAL) 72 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 10 mm
  • Celková délka (OAL) 72 mm