SC 32 SEAL 10 Pinzas Estancas para Portapinzas MAXIN de Gran Apriete

Número de artículo: 4504886
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Reducción

Identificación y clasificación

Número de artículo 4504886
EAN / GTIN 7291075197136
Número del fabricante 4504886
Número L L24120 1523

Descripción

Descripción:

Casquillo, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 10 mm, Longitud total (OAL) 72 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 10 mm
  • Longitud total (OAL) 72 mm