HSK E50 SRK3X45 Tepelné upínače s kuželovými stopkami HSK DIN69893 tvaru E pouze pro nástroje z tvrdokovu

Artiklové číslo: 4504483
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Tepelný upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4504483
EAN / GTIN 7291075160888
Číslo výrobce 4504483
L-číslo L24120 970

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka těla (LB) 36 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 3 mm, velikost hřídele (SS) 50

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 36 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 3 mm
  • Délka upínace (LPR) 71 mm
  • Velikost stopky (SS) 50