HSK E50 SRK3X45 Thermal Chuck Collets with HSK DIN69893 Form E Tapered Shanks for Solid Carbide Tools Only

Artikelnummer: 4504483
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504483
EAN/GTIN 7291075160888
Nummer fabrikant 4504483
L-nummer L24120 970

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpschroefhouder, huislengte (LB) 36 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 3 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 36 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 3 mm
  • Lengte kraag (LPR) 71 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires