DIN69871 40 SRK 3X85 Tepelné upínače s upevněním DIN 69871 Form AD

Artiklové číslo: 4504378
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4504378
EAN / GTIN 7291075184082
Číslo výrobce 4504378
L-číslo L24120 2556

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 64,1 mm, montážní průměr strany obrobku (DCONWS) 3 mm, velikost stopky (SS) 40.

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 64.1 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 3 mm
  • Délka upínace (LPR) 104.1 mm
  • Velikost stopky (SS) 40