DIN69871 40 SRK 3X85 Thermal Shrinking Chucks with DIN 69871 Form AD Taper Shanks

Artikelnummer: 4504378
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504378
EAN/GTIN 7291075184082
Nummer fabrikant 4504378
L-nummer L24120 2556

Omschrijving

Omschrijving:

Krimppende klauwplaat, huislengte (LB) 64,1 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 3 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 64,1 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 3 mm
  • Lengte kraag (LPR) 104,1 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires