HSK E50 ER32X80 Kleštinový upínač DIN6499 ER s upínáním HSK DIN 69893 tvar E

Artiklové číslo: 4504115
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4504115
EAN / GTIN 7291075161212
Číslo výrobce 4504115
L-číslo L24120 457

Popis

Popis:

Upínací sklíčidlo ER/TG, průměr těla (BD) 50 mm, průměr upnutí na straně stroje (DCONMS) 50 mm, velikost rozhraní (CSI) ER32, délka dráhy (LPR) 80 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 50 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 20 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 2 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER32
  • Délka upínace (LPR) 80 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku