HSK E50 ER32X80 Portapinzas ER DIN6499 con Conexión HSK DIN69893 Forma E

Número de artículo: 4504115
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 4504115
EAN / GTIN 7291075161212
Número del fabricante 4504115
Número L L24120 457

Descripción

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Connection Size (CSI) ER32, Voladizo (LPR) 80 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 20 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 2 mm
  • Connection Size (CSI) ER32
  • Voladizo (LPR) 80 mm
  • Shank Size (SS) 50