CAT50 MT 5X3.750 Morseovy kuželové adaptéry s Tang DIN228-2 Form D a kuželovými stopkami Caterpillar DIN 6383

Artiklové číslo: 4501546
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 4501546
EAN / GTIN 7291075156119
Číslo výrobce 4501546
L-číslo L24120 1361

Popis

Popis:

Vrtáky a adaptéry, Průměr těla (BD) 2,752″, Délka těla (LB) 3″, Průměr připojení Machine Side (DCONMS) 50″, Shank Velikost (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 2.752″
  • Délka telesa (LB): 3″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): CAT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 50″
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS): 1-8
  • Délka upínace (LPR): 3-3/4″
  • Velikost stopky (SS): 50