CAT50 MT 5X3.750 DIN 6383 conus adapters met Tang DIN228-2 vorm D en Caterpillar conische schachten

Artikelnummer: 4501546
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4501546
EAN/GTIN 7291075156119
Nummer fabrikant 4501546
L-nummer L24120 1361

Omschrijving

Omschrijving:

Boorpijpen en adapters, Body diameter (BD) 2,752″, Lichaamslengte (LB) 3″, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 50″, schachtafmeting (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 2,752″
  • Lichaamslengte (LB): 3″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): CAT
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 50″
  • Draadgrootte bevestigingsknop voor aansluiting (CRKS): 1-8
  • Uitstekende lengte (LPR): 3-3/4″
  • Schachtafmeting (SS): 50

Geschikte producten

Accessoires