• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

CAT50 ER40 X4″ Kleštinový upínač DIN 6499 ER sklíčidla s kuželovými stopkami Caterpillar tvaru ADB

Artiklové číslo: 4501492
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4501492
EAN / GTIN 7291075155297
Číslo výrobce 4501492
L-číslo L24120 2720

Popis

Popis:

Upínací pouzdra, průměr tělesa (BD) 2,48″, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 50″, velikost připojení (CSI) ER40, vyčnívající délka (LPR) 4″, Shank Size (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 2.48″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): CAT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 50″
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS): 1.025″
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS): 0.12″
  • Velikost pripojení (CSI): ER40
  • Délka upínace (LPR): 4″
  • Velikost stopky (SS): 50