CAT50 ER40 X4″ Patronos befogók

Cikkszám: 4501492
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4501492
EAN / GTIN 7291075155297
Gyártó száma 4501492
L-szám L24120 2720

Leírás

Leírás:

Patronos tokmány, testátmérő (BD) 2,48 ″, csatlakozási átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 50 ″, csatlakozási méret (CSI) ER40, kiálló hossz (LPR) 4 ″, szárméret (SS) 50

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 2,48”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): CAT
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 50”
  • Csatlakozás átmérője maximális munkadarab oldal (DCONXWS): 1,025”
  • Minimális csatlakozóátmérő a munkadarab oldalán (DCONNWS): 0,12”
  • Kapcsolat mérete (CSI): ER40
  • Kiálló hossz (LPR): 4”
  • Szár mérete (SS): 50