BT30 D.CHK J3 Jacobsovy kuželové adaptéry pro vrtací sklíčidla s kuželovými stopkami BT MAS-403

Artiklové číslo: 4501196
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava kalené

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4501196
EAN / GTIN 7291075156683
Číslo výrobce 4501196
L-číslo L24120 650

Popis

Popis:

Vrtáky a adaptéry, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 30″, Shank Velikost (SS) 30

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): BT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 30″
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS): M12
  • Délka upínace (LPR): 1.187″
  • Velikost stopky (SS): 30