BT30 D.CHK J3 Adaptadores cónicos Jacobs para portabrocas con vástagos cónicos BT MAS-403

Número de artículo: 4501196
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tratamiento de la superficie material endurecido

Identificación y clasificación

Número de artículo 4501196
EAN / GTIN 7291075156683
Número del fabricante 4501196
Número L L24120 650

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 30″ ,Shank Size (SS) 30

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 30″
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS): M12
  • Voladizo (LPR): 1.187″
  • Shank Size (SS): 30