DIN2080 50 EM16X 63 DIN 6359 / DIN 1835 forma B Svařovací trny s trnem DIN 2080 AD.

Artiklové číslo: 4501013
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Krátká vrtací hlavička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4501013
EAN / GTIN 7291075132168
Číslo výrobce 4501013
L-číslo L24120 3030

Popis

Popis:

Držáky čelních fréz, průměr těla (BD) 48 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 16 mm, celková délka (OAL) 189,8 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 48 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 16 mm
  • Celková délka (OAL) 189.8 mm
  • Délka upínace (LPR) 63 mm
  • Velikost stopky (SS) 50