• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DIN2080 50 EM16X 63 DIN 6359 / DIN 1835 Form B Weldonaufnahmen mit DIN 2080 AD Aufnahme

Artikel-Nr.: 4501013
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 4501013
EAN / GTIN 7291075132168
Herstellernummer 4501013
L-Nummer L24120 3030

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 48 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm, Gesamtlänge (OAL) 189.8 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 48 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 189.8 mm
  • Kraglänge (LPR) 63 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50