Vlasový úhelník kalený, ploché provedení nerez, přesnost 00, Délka ramen: 150X100mm

Artiklové číslo: 450010 150X100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 725,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
850 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka ramen (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Bedna / krabice / box
Délka krátkých ramen 100 mm
Šířka krátkých ramen 30 mm
Tloušťka krátkých ramen 6 mm
Délka dlouhých ramen 150 mm
Šířka dlouhých ramen 30 mm
Tloušťka dlouhých ramen 6 mm
Pravoúhlost 0,004 mm
Přesnost 00
Druh produktu Vlasový úhelník
Materiál Ušlechtilá ocel
Povrch kalená
Norma DIN 875
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 450010 150X100
EAN / GTIN 4045197443960
Číslo výrobce 450010 150X100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nejvyšší přesnost. Se dvěma klínovitými vlasovými měřicími hranami na dlouhých ramenech. Kompletně kalený, odstraněné pnutí. Stojaté hrany broušeny a lapovány. Ploché strany broušeny.

Použití:

Pro kontroly metodou světelné štěrbiny.