Softshellová bunda s vysokou viditelností L

Artiklové číslo: 449125133399L
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
Barva gelb / schwarz
Velikost Unisex L
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 449125133399L
EAN / GTIN 7330509690604
Číslo výrobce 449125133399L

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
92 % polyester, 8 % elastan, třívrstvý softshell, nepromokavý 10000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 20, 0, strečový, 255 g/m²

Zpracování
Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

Kapsy
Přední kapsy na zip
Kapsa na hrudi na zip a D-kroužek

Detaily
Ramenní díly v kontrastní barvě
Dobrý povrch pro přenos
Vysoký límec
Odnímatelná kapuce
D-kroužek

Funkčnost
Větru a vodě odolný materiál, bez podlepených švů, tmavé barevné pole v úsecích s vysokým stupněm znečištění, dvoucestný streč

Reflex
Reflexní detaily, 50 mm široký střih reflexní pásky, reflexní pásky na těle a rukávech

Přední zapínání
Robustní jednosměrný plastový zip

Popis:

  • Lehká softshellová bunda, která je díky svému materiálu mimořádně měkká, pohodlná a pružná
  • Bunda je dvoubarevná s kontrastními barvami na exponovaných místech pro optimální viditelnost a bezpečnost, když je to nejvíce potřeba
  • Tato certifikovaná bunda s vysokým krytím má jak lehké, pružný pocit a zároveň pevnost pracovního oděvu
  • Její tkanina je navíc nepromokavá a větruodolná, kapuce je v případě potřeby odnímatelná
  • Certifikováno podle EN ISO 20471, třída 2
  • Kombinovaná certifikace C

Norma:

  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->S

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří