Magas láthatósági Softshell kabát L

Cikkszám: 449125133399L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék gelb / schwarz
Unisex méret L
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 449125133399L
EAN / GTIN 7330509690604
Gyártó száma 449125133399L
L-szám L00980 1890

Leírás

Kivitel:


Főanyag
92% poliészter, 8% elasztán, 3 rétegű softshell, vízálló 10000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 20, 0, sztreccs, 255 g/m²

Kivitel
Hosszabbított hátrész, Állítható szegély húzózsinórral
Rendezhető ujjvég tépőzárral

Zsebek
Elülső zsebek cipzárral
Mellzseb cipzárral és D-gyűrűvel

Details
Vállrészek kontrasztos színben
Jó átvihető felület
Magas gallér
Vehető kapucni
D-gyűrű

Funkcionalitás
Szél- és vízálló anyag, nincs ragasztott varrás, Sötét színmező a magas grimaszos részeken, 2-irányú sztreccs

Reflex
Fényvisszaverő részletek, 50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen és az ujjakon

Első zárás
Robusztus egyirányú műanyag cipzár

Leírás:

  • Könnyű softshell dzseki, amely anyagának köszönhetően rendkívül puha, kényelmes és rugalmas
  • A dzseki kétszínű, kontrasztos színű a kitett területeken az optimális láthatóság és biztonság érdekében, amikor a legnagyobb szükség van rá
  • Ez a tanúsított highvis dzseki mind a könnyű, rugalmas tapintású, ugyanakkor a munkaruházat szilárdságával is rendelkezik
  • Az anyag ráadásul víz- és szélálló, a kapucni szükség esetén levehető
  • Az EN ISO 20471 szabvány szerinti 2. osztályú minősítéssel
  • C kombinált minősítés C

Szabvány:

  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->S

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz