{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Micromar 844 AS | |
| Označení výrobce | Micromar 844 AS | |
| Obal | Pouzdro | |
| Materiál pouzdra | hliník | |
| Ukazatel | digitální | |
| Rozsah měření min. | 0,473 mm; 12 mm | |
| Rozsah měření max. | 20 mm | |
| Opakovatelnost | 4 µm | |
| Norma | výrobní norma | |
| Dělení stupnice | 0,0005 mm | |
| Jednotka odečet | milimetr; palce | |
| Odečet | 0,0005 mm | |
| Odečet | 0,0001 palec | |
| Výška číslic | 11 mm | |
| Rozhraní | Rozhraní USB | |
| Obsah | sada | |
| Druh produktu | číselníkový úchylkoměr |
| Katalogové číslo | 4487761DKS | |
| EAN / GTIN | 4059192021627 | |
| Číslo výrobce | 4487761DKS | |
| L-číslo | L40080 3049 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |