Sada měřicích dotyků velkých, Počet dotyků: 17

Artiklové číslo: 445267 17
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet dotyků Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 17
Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 445267 17
EAN / GTIN 7630041107548
Číslo výrobce 00760148

Popis

Vhodné pro:

TESA-HITE Magna č. 445240, TESA-Hite Magna č. 445260, TESA HITE č. 445245, TESA HITE č. 445261, TESA MICRO-HITE č. 445264; 445285; 445287; TESA MICRO-HITE plus M č. 445275; 445290, TESA-HITE plus M č. 445270.

Obsah:

Dotyková tyčinka Ø 6 mm, poloměr 2,5 mm: č. 445458 vel. 2,5
TK kulička ⌀ 3 mm; 10 mm: Č. 445455 vel. 3; 10
TK kotouč ⌀ 4,5 mm; 14 mm; 19 mm: Č. 445456 vel. 4,5; 14; 19
TK měřicí ploška válcovitá ⌀ 2 mm: Č. 445457 vel. 2
TK měřicí ploška soudečkovitá ⌀ 2,2 mm; 4,5 mm; 9,7 mm: Č. 445459 vel. 2,2; 4,5; 9,7
TK měřicí ploška válcovitá ⌀ 10 mm; délka 12 mm: Č. 445460 vel. 10
Držák měřící vložky délka 25 mm; 75 mm; 150 mm: Č. 445461 vel. 25; 75; 150
TK dotyková tyčinka a TK kulička ⌀ 1 mm; 2 mm; 3 mm: Č. 445462 vel. 1; 2; 3

Rozsah dodávky:

Včetně plastového boxu.