Digitální výškoměr QM-Height se vzduchovým polštářem, Typ: 600

Artiklové číslo: 445234 600
Sleva
138 327,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 10 550,00 CZK / ks
  • 12 050,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah použití min. 0 mm
Počet obsažených baterií 4 ks
Rozsah použití max. 715 mm
Řada QM-Height
Označení výrobce QM-Height
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Zásobování energií Provoz s bateriemi; Síťový provoz
Odečet 0,001 mm
Rozhraní Rozhraní Digimatic; USB rozhraní
Přesnost opakování – rovina 1,8 µm
Měřicí síla 1,5 N
Číselné hodnoty kroku 0,001 mm; 0,001 mm
Lze kalibrovat ano
Druh produktu výškoměr
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 600 mm
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika digitální
Měřená hodnota záloha Jednorázové nastavení
Mez přesnosti (L = měřená délka v mm) 2,4 + 3,5L / 1000 µm
Odchylka pravoúhlosti (čelně) ± 12 µm
Metoda pojezdu měřicího posuvu ruční
Norma výrobní norma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 445234 600
EAN / GTIN 4946368760629
Číslo výrobce 518-256
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Velmi přesný, kompaktní, ručně nastavitelný výškoměr se snadno odečitatelným monochromním LCD displejem. Celá řada měřicích a analytických funkcí pro zpracování dat. Rychlá, jednoduchá volba funkcí a všech důležitých výpočtů vnitřních a vnějších průměrů a vzdáleností. Neomezená rychlost posuvu. Vylepšená životnost baterií.
Vzduchový polštář pro snadné a plynulé posunování.

Použití:

Ideální pro dílny a měřicí pracoviště.

Rozsah dodávky:

Včetně kuličkového dotyku ⌀ 5 mm, kalibračního bloku, 4 baterií č. 081561 vel. LR6.

Zvláštní příslušenství:

Dotyk, rýsovací jehla, datový kabel a síťový adaptér.

Poznámka:

Pro bezpečnou přepravu a rekalibraci výškoměru si uchovejte originální obal.