Digitale hoogtemeter QM-Height met luchtkussen 600

Artikelnummer: 445234 600

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 397,00 / st.
  • € 390,00 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: Digimatic-interface; USB-aansluiting
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 600 mm
Maximaal toepassingsgebied 0 mm - 715 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Numerieke resolutie omschakelbaar 0,001 / 0,0005 mm
Maximale afwijking (L = meetlengte in mm) 2,4 + 3,5 L / 1000 µm
Herhalingsnauwkeurigheid plat vlak 1,8 µm
Haaksheidsafwijking (frontaal) 12 µm
Verplaatsingsmethode van de meetslede handmatig
Aansluiting Digimatic-interface; USB-aansluiting
Energievoorziening Batterijvoeding; Netvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 4
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 LR6
Meetkracht 1,5 ±0,5 N
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek Digitaal
Producttype Hoogtemeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 445234 600
EAN/GTIN 4946368760629
Nummer fabrikant 518-246

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer nauwkeurige, compacte, handmatig verstelbare hoogtemeter met makkelijk afleesbare, monochrome lcd-weergave. Talrijke meet- en analysefuncties voor de gegevensverwerking. Snel en gemakkelijk kiezen van de functies en alle belangrijke berekeningen van binnen- en buitendiameter en afstanden. Onbegrensde verplaatsingssnelheid. Verbeterde batterijlevensduur.
Luchtkussen voor gemakkelijk en schokvrij verschuiven.

Toepassing:

Ideaal voor werkplaats en meetkamer.

Levering:

Inclusief kogeltaster ⌀ 5 mm, kalibratieblok, 4 batterijen nr. 081561 maat LR6.

Accessoires:

Taster, afschrijfnaald, signaalkabel en netadapter.