Přesný výškový nádrh s lupou, Výška orýsování: 300mm

Artiklové číslo: 443450 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 993,00 CZK / ks
  • 1 620,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška orýsování (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Výška orýsování 300 mm
Nonius 1/50 mm
Mezní chyba 0,05 mm
Průřez měřicích sloupků 30×12 mm
Měřicí technika analogový
Základna nohy délka 165 mm
Základna nohy šířka 110 mm
Druh produktu Výškoměr a rýsovací přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 443450 300
EAN / GTIN 4045197889904
Číslo výrobce 443450 300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní noha s broušenou základnou a drážkami pro nečistoty. Pohodlná ergonomická plastová krytka s povrchem z materiálu Haptoprene. Odečet bez paralaxy s jemným, vysoce kontrastním škálováním. Přídavná lupa pro optimální odečítání. Všechny odečítací díly jsou matně chromované. Včetně jemného nastavení a stavěcího šroubu. Plochá rýsovací jehla je osazena tvrdokovem pro snadné rýsování i v úzkých drážkách, je vyměnitelná. Možnost rýsování od 0. Rozměry výkresu tak lze přenášet přímo, bez početních chyb. Výklopná a odnímatelná ochranná krytka pro práci bez zranění.

Rozsah dodávky:

Včetně rýsovací jehly č. 444010 vel. 75.