817 CLT výškoměr (ocel) Digimar 0–350 mm

Artiklové číslo: 4429700
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4429700
EAN / GTIN 4059192073732
Číslo výrobce 4429700
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Výškoměr Digimar 817 CLT; Rozsah měření: 0 - 350 mm; 0,0001 mm, 0,0005 mm, 0,001 mm, 0,005 mm, 0,01 mm /; Chybová mez_µm: (1,8 + L/600) L v mm; datové rozhraní: 3x USB 2.0, bezdrátové připojení; Rozsah dodávky: Výškoměr včetně ovládacího a zobrazovacího prvku, držák 817 h1, měřicí vložka K6/51, nastavovací blok 817 eb, USB kabel, návod k obsluze, síťový adaptér, ochranný kryt, kalibrační certifikát

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost