Colonne de mesure numérique 817 CLT Digimar 0-350 mm

Réf.: 4429700
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 4429700
EAN / GTIN 4059192073732
Réf. fabricant 4429700
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

Colonne de mesure Digimar 817 CLT; Étendue de mesure: 0 - 350 mm; 0.0001 mm, 0.0005 mm, 0.001 mm, 0.005 mm, 0.01 mm /; Limite d'erreur_µm: (1,8 + L/600) L en mm; Interface de données: 3 ports USB 2.0, wireless; Contenu de la livraison: Colonne de mesure avec élément de commande et d'affichage, Support 817 h1, Touche de mesure K6/51, Cale de réglage 817 eb, Câble USB, Guide de l'utilisateur, Chargeur, Capot de protection, Certificat d'étalonnage

Conseillers produits et services