814 s Kuličkový dotyk Kulička-D=5 mm

Artiklové číslo: 4426527
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Výškoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4426527
EAN / GTIN 4059192017002
Číslo výrobce 4426527
L-číslo L40120 65
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

  • 814 m kulová sonda, průměr koule 5,0 mm

Charakteristika:

  • Aplikace: K montáži do ramene sondy 814 t
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Kuličková sonda
  • Název skupiny výrobků: Výškoměry
  • Název skupiny výrobků: Digimar
  • Typ výrobku: 814 m

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku