• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

814 m Kugelmeßtaster Kugel-D=5 mm

Artikel-Nr.: 4426527
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Höhenmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4426527
EAN / GTIN 4059192017002
Herstellernummer 4426527
L-Nummer L40120 65
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 814 m Kugelmesstaster, Kugeldurchmesser 5,0 mm

Merkmal:

  • Anwendung: zur Aufnahme im Tastarm 814 t
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Kugelmesstaster
  • Produktgruppenbezeichnung: Höhenmessgeräte
  • Produktgruppenname: Digimar
  • Produkttyp: 814 m