3D kloubové rameno, Typ: 600

Artiklové číslo: 442110 600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka kloubového ramena L1 287 mm
Délka kloubového ramena L2 223 mm
⌀ vnějšího závitu dole M10×1,25
⌀ vnitřního závitu nahoře M6
Druh produktu Merici stativ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 442110 600
EAN / GTIN 7290005395215

Popis

Provedení:

Mechanická 3D kloubová ramena s centrálním upnutím. Všechny 3 klouby se upínají pomocí pouze jedné otočné rukojeti. Plynule regulovatelná upínací síla s vysokou stabilitou. Kulové klouby umožňují rychlé a jednoduché polohování.