Bras articulé 3D 600

Réf.: 442110 600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Long. bras articulé L1 287 mm
Long. bras articulé L2 223 mm
⌀ filetage extérieur inférieur M10×1,25
⌀ filetage intérieur supérieur M6
Type de produit Support de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 442110 600
EAN / GTIN 7290005395215

Description

Exécution:

Bras articulés 3D mécaniques avec blocage central. Les trois articulations sont serrées à l’aide d’une seule poignée tournante. Force de serrage réglable progressivement avec une stabilité élevée. Les articulations à rotule permettent un positionnement rapide et aisé.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange