• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Brazo articulado 3D 600

Número de artículo: 442110 600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
84 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud brazo articulado L1 287 mm
Longitud brazo articulado L2 223 mm
⌀ rosca exterior abajo M10 × 1,25
⌀ rosca interior arriba M6
Tipo de producto Soporte de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 442110 600
EAN / GTIN 7290005395215

Descripción

Ejecución:

Brazos articulados 3D mecánicos con apriete central. Las tres articulaciones se sujetan únicamente por un mango giratorio. Fuerza de apriete regulable con progresión continua, de alta estabilidad. Las articulaciones esféricas favorecen un posicionamiento rápido y sencillo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos